EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
115
注文コード
05099264
品番
HTPR+NO7
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
115
全長(mm)
155
材質
SKH51
呼び寸法
7#
シャンク径(Φmm)
9
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
10.8
コーティング
ノンコート