画像準備中

リーマ HS S柄 HTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)135 注文コード05099273 品番HTPR+NO8
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径・刃長など31種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)135 全長(mm)175 材質SKH51 呼び寸法8# シャンク径(Φmm)11 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)12.92 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする