EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
155
注文コード
05099282
品番
HTPR+NO9
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
155
全長(mm)
205
材質
SKH51
呼び寸法
9#
シャンク径(Φmm)
13
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
15.47
コーティング
ノンコート