曜日別特売
#2.ホワイト(703658) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05099320

#2.ホワイト(703658) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05099320
#2.ホワイト(703658) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05099320

UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
05099320
品番
#2.ホワイト(703658)
販売価格(税込)¥3,802
販売価格(税別)
¥3,456

しっかりとした素材感が魅力のヘビーウエイト天竺コットン素材

サイズ
L
着丈(cm)
72
身幅(cm)
53
袖丈
22
素材
綿100%(天竺)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする