曜日別特売
3730E フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099416

3730E フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099416
3730E フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ マリアンヌ製靴 05099416

フェアリッシュ!ホワイト スリッポンタイプ 3730Eシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4040-89注文コード05099416品番3730E
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。サイドクールメッシュによりムレ感を抑えます。アウトソールは熱成型EVAを採用し軽量化を実現、靴底を広くバンパー形状にすることで安定性と安全性を高めています。

仕様●スリッポンタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ホワイト●重量:約360g(23.0cm両足)アズワン品番68-4040-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする