CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591

CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591
CSM800N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05099591

現場用ミラー

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
800
注文コード
05099591
品番
CSM800N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
¥10,000

ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。
安全に視界を確保します。
現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。
単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。
※Φ300には壁面取付金具も付属します。
※Φ800にはΦ76.3用パイプ取付金具、壁面用取付金具が付属します。
ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。

用途
現場の安全確認用に。
付属品
Φ76.3用パイプ取付金具、壁面用取付金具
幅(mm)
800
高さ(mm)
800
奥行(mm)
430
曲率半径
750
材質
ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼
色
オレンジ
注意
※ミラー部の貼ってある保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用の製品ですので公道には設置不可となります。
※ミラー部分はポリカーボネート製で多少の歪みが生じております。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする