HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。
HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。
HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。
ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。
HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。
最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ
アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。
ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1
ezSWITCHコントローラー ×1
2線式JWPFスタブコネクタ ×1
MT×1
JWPFアダプターケーブル ×1
4.8mm×200mmケーブルタイ ×3
アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。
合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。