曜日別特売
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370

【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370
【ワケあり】 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック 05100370

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は厚さ・寸法など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
1000×1000
注文コード
05100370
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥6,598¥5,598

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
68-0778-07
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布
色
緑
タイプ
粘着有り
引張強度(MPa)
0.69
比重(g/cm3)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする