EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.1
刃長(mm)
100
注文コード
05100497
品番
LHR+4.1-01
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.1
刃長(mm)
100
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
4.1
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート