曜日別特売
SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647

SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647
SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647
SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647
SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647
SF-2 スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ マリアンヌ製靴 05101647

スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4047-81注文コード05101647品番SF-2
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。

仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:ベージュ●重量:約270g(23.0cm両足)アズワン品番68-4047-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする