産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●車輪色:黒●最大荷重:80(daN)81.6(Kgf)●タイヤ外径:169mm●タイヤ幅:50mm●自重:4340g 注文コード05102006 品番HFJBF61/2-2-4-BLACK
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。

仕様●車輪色:黒●最大荷重:80(daN)81.6(Kgf)●タイヤ外径:169mm●タイヤ幅:50mm●自重:4340g アズワン品番68-4048-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする