EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.04
刃長(mm)
120
全長(mm)
170
注文コード
05102387
品番
LHR+5.04-01
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.04
刃長(mm)
120
全長(mm)
170
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5.04
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート