曜日別特売
PGI-25mL 黒鉛分解容器 アズワン 05102460

黒鉛分解容器

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-4048-84
内容量1個注文コード05102460品番PGI-25mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。

仕様●材質:高純度カーボン(熱分解炭素含浸品)シール材は高純度黒鉛シート●外径寸法:外径Φ44×高さ75mm●容量:25mL●内寸法:Φ28×60mm●使用温度範囲:-193~400℃(大気中) ※~2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●耐圧:約0.2MPa(2kgf/cm2)以下●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)アズワン品番68-4048-84
注意
●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする