黒鉛分解容器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05102478 品番 PGI-50mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。

仕様●材質:高純度カーボン(熱分解炭素含浸品)シール材は高純度黒鉛シート●外径寸法:外径Φ63×高さ80mm●容量:50mL●内寸法:Φ38×60.5mm●使用温度範囲:-193〜400℃(大気中) ※〜2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●耐圧:約0.2MPa(2kgf/cm2)以下●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可) アズワン品番68-4048-85
注意
●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする