仕様●材質:高純度カーボン(熱分解炭素含浸品)シール材は高純度黒鉛シート●外径寸法:外径Φ36×高さ57mm●容量:8mL●内寸法:Φ20×42mm●使用温度範囲:-193~400℃(大気中) ※~2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●耐圧:約0.2MPa(2kgf/cm2)以下●※商品に色むらがございますが、品質に影響ございません。●※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。●※蓋閉め時は軽く増し締めとし、締め過ぎに御注意ください。●※高純度黒鉛シートは、適度に交換ください。(個別販売可)アズワン品番68-4048-82