パワーA ハード ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05102916 品番 27189
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる広幅ハードタイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。腹部が2つに分かれており、上下別々で固定力の調整ができる広幅ハードタイプです。2本のV型補助ベルトとアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリプロピレン、アルミ●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中〜重度●ステイ種類:アルミステイ●ベルト特長:滑車式●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4057-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする