パワーA ワイド ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05102959 品番 27173
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる広幅タイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。快適に装着していただける通気性に優れたメッシュ生地を使用した広幅タイプ。2本のV型補助ベルトとアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリプロピレン、アルミ●色:ブラック●サイズ:LL●適用範囲:105〜120cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中〜重度●ステイ種類:アルミステイ●ベルト特長:滑車式●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4057-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする