曜日別特売
27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968

27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968
27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968
27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968
27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968
27171 パワーA ワイド ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05102968

パワーA ワイド ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-38
内容量1本注文コード05102968品番27171
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

滑車式で、軽い力で、より強力に腰部を固定できる広幅タイプ、滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。快適に装着していただける通気性に優れたメッシュ生地を使用した広幅タイプ。2本のV型補助ベルトとアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリプロピレン、アルミ●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲:75~90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●ベルト特長:滑車式●腰部固定帯加算アズワン品番68-4057-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする