曜日別特売
27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029

27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029
27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029
27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029
27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029
27184 パワーA スリム ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103029

パワーA スリム ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4057-45
内容量1本注文コード05103029品番27184
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

滑車式で、軽い力で、より強力に骨盤をピンポイントサポート!滑車式の補助ベルトなので、引っ張る力の弱い女性やご高齢の方でも軽い力で締め上げられ、より強い固定力が得られます。本体ベルトは、弾力性に優れた生地を使用。装着しても目立ちにくい細幅タイプです。通気性に優れたメッシュ素材を使用しているので、長時間の使用でも快適です。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリプロピレン●色:ブラック●サイズ:M●適用範囲:90~105cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ベルト特長:滑車式●腰部固定帯加算アズワン品番68-4057-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする