ハードデラックス・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103056 品番 00793
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

V型補助ベルトと4本のアルミスティで抜群の固定力!通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。前面が上下二つに分かれており、固定強度を自由に調整できます。2本のV型補助ベルト及び4本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、がっちりサポートします。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:LL●適用範囲:105〜120cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4057-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする