ジョイントラバーバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103160 品番 00153
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

2本のゴムバンドをジョイントして腰部を幅広くサポート、バンドが2枚に分かれており、長いバンドでシングルサポートし、短いバンドをジョイントすることより、腰部をより広くより強く固定・支持サポートします。長いバンドのみでも使用できます。生ゴムでしか出せないサポート・フィット性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:LL●適用範囲:105〜120cm●ベルト天地幅:細〜広幅(約10cmまで〜約17cm以上)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽〜重度●ベルト特長:上下スライドジョイント、特許製品●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4057-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする