ジョイントラバーバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103169 品番 00154
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

2本のゴムバンドをジョイントして腰部を幅広くサポート、バンドが2枚に分かれており、長いバンドでシングルサポートし、短いバンドをジョイントすることより、腰部をより広くより強く固定・支持サポートします。長いバンドのみでも使用できます。生ゴムでしか出せないサポート・フィット性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:3L●適用範囲:120〜130cm●ベルト天地幅:細〜広幅(約10cmまで〜約17cm以上)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽〜重度●ベルト特長:上下スライドジョイント、特許製品●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。 アズワン品番68-4057-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする