ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 腰用 サポーター
デラックス・メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05103257
品番
00057
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
V型補助ベルト付で通気性抜群の広幅メッシュタイプ、通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、サポートします。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75〜85cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中〜重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算
アズワン品番
68-4057-66