ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 腰用 サポーター
デラックス・メッシュ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05103275
品番
07000
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
V型補助ベルト付で通気性抜群の広幅メッシュタイプ、通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、サポートします。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:115〜125cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中〜重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。
アズワン品番
68-4057-70