プロガードライト・メッシュ アルミステイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103659 品番 09930
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

腰部を幅広くサポートするシングル固定の広幅メッシュタイプ、広幅タイプで、腰部をしっかりサポートします。ノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用し、通気性に優れています。2本のアルミステイにより、腰部の支持力が高まります。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、綿、アルミ(アルミステイ)●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:60〜75cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:中〜重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4058-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする