クロスベルト・メッシュ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103781 品番 00099
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベルトの腰部分がクロスして分かれており、腰椎から骨盤まで幅広くサポート。腰部はクロス構造により、20cm以下に狭まることありません。弾力性の強い生地を使用し、腰部をしっかりサポートします。面ファスナーで着脱がワンタッチでできます。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130〜140cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:クロス構造、特許製品●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。 アズワン品番68-4058-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする