クロスベルト・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103817 品番 00095
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベルトの腰部分がクロスして分かれており、腰椎から骨盤まで幅広くサポート。腰部はクロス構造により、20cm以下に狭まることありません。弾力性の強い生地を使用し、腰部をしっかりサポートします。面ファスナーで着脱がワンタッチでできます。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:クロス構造、特許製品●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4058-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする