曜日別特売
00096 クロスベルト・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103826

00096 クロスベルト・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103826
00096 クロスベルト・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103826
00096 クロスベルト・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103826
00096 クロスベルト・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103826

クロスベルト・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-24
内容量1本注文コード05103826品番00096
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベルトの腰部分がクロスして分かれており、腰椎から骨盤まで幅広くサポート。腰部はクロス構造により、20cm以下に狭まることありません。弾力性の強い生地を使用し、腰部をしっかりサポートします。面ファスナーで着脱がワンタッチでできます。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲:90~105cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:クロス構造、特許製品●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする