山田式 骨盤Wフィット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05103905 品番 01051
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

腰をやさしく包むW立体構造の骨盤ベルト。柔らかめのボーンで、腰の両脇と背中をしっかりガードします。ナチュラルにフィットする超薄型伸縮メッシュタイプ。吸水・速乾性に優れた素材(テクノファイン)を使用。サイド幅は自由に調整可能、ズレ防止のストッパー付き。

仕様●素材:ポリエステル、ボリウレタン、ナイロン、その他●※おしり回りのサイズを測ってお選び下さい。●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲(おしり回り):82〜97cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:W立体構造●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4058-34
注意
●※おしり回りのサイズを測ってお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする