仕様●素材:ポリエステル、ボリウレタン、ナイロン、その他●※おしり回りのサイズを測ってお選び下さい。●色:ホワイト●サイズ:LL●適用範囲(おしり回り):102〜120cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:W立体構造●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。
アズワン品番68-4058-36