EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 MCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.97
注文コード
05104094
品番
MCR-TiN+1.97
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.97
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
材質
HSS-CO
刃数
4
シャンク径(Φmm)
2
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
ねじれ角(°)
7