曜日別特売
00750 スレンダーガード ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104219

00750 スレンダーガード ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104219
00750 スレンダーガード ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104219
00750 スレンダーガード ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104219
00750 スレンダーガード ソフト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104219

スレンダーガード ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-67
内容量1本注文コード05104219品番00750
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柔かいソフト素材の中幅タイプで、やさしく腰部をサポート、中幅タイプで、腰部をしっかりサポートします。吸湿性に優れ、軽くソフト感のある素材によりどなたにもフィットします。2本のV型補助ベルト及び2本のプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、綿●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75~90cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:ソフト●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする