ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター・テーピング
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の サポーター
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 腰用 サポーター
プロフィット・メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05104280
品番
09901
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
中幅タイプで、腰部をピンポイントサポートします。通気性に優れたノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用。1本の補助ベルトと2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン(プラスチックステイ)●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算
アズワン品番
68-4058-73