画像準備中

リーマ HS S柄 MCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.96 注文コード05104286 品番MCR-TiN+2.96
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は刃径など176種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2.96 刃長(mm)15 全長(mm)60 材質HSS-CO 刃数4 シャンク径(Φmm)3 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする