プラスウエスト・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05104840 品番 17821
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

腰〜骨盤まで固定の幅を調整できるスライド式ベルト、ベルトが二枚重ねになっており、腰部を上下にスライドさせることで、固定の幅を調整でき、幅広くサポートすることができます。二重のまま使用すれば、細幅ピンポイントサポートが可能です。通気性に優れたメッシュタイプの特殊織ゴム生地を使用。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:60〜75cm●ベルト天地幅:細〜広幅(約10cmまで〜約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ、織ゴム●ベルト固定力:中度●ベルト特長:上下スライド式、特許製品●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4059-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする