仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130〜140cm●ベルト天地幅:細〜広幅(約10cmまで〜約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ、織ゴム●ベルト固定力:中度●ベルト特長:上下スライド式、特許製品●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。
アズワン品番68-4059-38