プラスウエスト・ラバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05104955 品番 00102
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1mm厚の生ゴム製で軽量タイプのスライド式ベルト、ベルトが二枚重ねになっており、腰部を上下にスライドさせることで、固定の幅を調整でき、幅広くサポートすることができます。二重のまま使用すれば、細幅ピンポイントサポートが可能です。ゴムならではのフィット性があり、また、パンチ穴で通気性を確保。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲:90〜105cm●ベルト天地幅:細〜広幅(約10cmまで〜約17cm以上)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:中度●ベルト特長:上下スライドジョイント、特許製品●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4059-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする