ツインベルト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105016 品番 00314
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

超軽量・抜群の通気性・弾力性の細幅・二重固定メッシュタイプ、細幅タイプで、腰部・骨盤部をしっかりとピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。補助ベルトにより、腹圧と腰部・骨盤部の固定力を高めます。弾力性に優れ、超軽量タイプでスポーツ時の使用も可能です。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:3L●適用範囲:120〜130cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:軽〜中度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。 アズワン品番68-4059-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする