ツインベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105059 品番 00311
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超軽量・抜群の通気性・弾力性の細幅・二重固定メッシュタイプ、細幅タイプで、腰部・骨盤部をしっかりとピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。補助ベルトにより、腹圧と腰部・骨盤部の固定力を高めます。弾力性に優れ、超軽量タイプでスポーツ時の使用も可能です。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:M●適用範囲:75〜90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:軽〜中度●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4059-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする