01133 ツインベルト ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105111

01133 ツインベルト ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105111
01133 ツインベルト ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105111
01133 ツインベルト ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105111
01133 ツインベルト ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105111

ツインベルト ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-60
内容量1本注文コード05105111品番01133
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超軽量・抜群の通気性・弾力性の細幅・二重固定メッシュタイプ、細幅タイプで、腰部・骨盤部をしっかりとピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。補助ベルトにより、腹圧と腰部・骨盤部の固定力を高めます。弾力性に優れ、超軽量タイプでスポーツ時の使用も可能です。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ブラック●サイズ:LL●適用範囲:105~120cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4059-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする