ストロング3Dバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105147 品番 15284
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

約3mm厚の強力天然ゴムを使用、腰部・骨盤部をがっちりと固定します。独自の3D・立体加工で、内側に突起を成型、突起が点で患部を適度に刺激。ベルトのズレを抑える効果もあります。前幅8cm、後幅10cmの細幅タイプで、装着しても目立ちません。パンチ穴により通気性を確保してムレを軽減。弾力性に優れ、超軽量タイプでスポーツ時の使用も可能です。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:M●適用範囲:85〜100cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽〜中度●ベルト特長:立体加工●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4059-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする