丸型骨盤バンド・ハード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105165 品番 00350
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

約3mm厚の天然ゴム製で、腰部をガッチリ保護する骨盤バンド、約3mm厚の強力天然ゴムを使用、患部をがっちりと保護・固定します。約10cm幅の細幅・強力タイプで、重量物の荷卸し、建築現場・農業などヘビーデューティーな環境下でお仕事をされる方に適しています。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:3L●適用範囲:120〜130cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽〜中度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2〜3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。 アズワン品番68-4059-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする