曜日別特売
00347 丸型骨盤バンド・ハード ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105199

00347 丸型骨盤バンド・ハード ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105199
00347 丸型骨盤バンド・ハード ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105199
00347 丸型骨盤バンド・ハード ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105199
00347 丸型骨盤バンド・ハード ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105199

丸型骨盤バンド・ハード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-68
内容量1本注文コード05105199品番00347
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

約3mm厚の天然ゴム製で、腰部をガッチリ保護する骨盤バンド、約3mm厚の強力天然ゴムを使用、患部をがっちりと保護・固定します。約10cm幅の細幅・強力タイプで、重量物の荷卸し、建築現場・農業などヘビーデューティーな環境下でお仕事をされる方に適しています。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:M●適用範囲:90~100cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4059-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする