曜日別特売
18314 丸型骨盤バンド ホワイト アシスト 05105488

18314 丸型骨盤バンド ホワイト アシスト 05105488
18314 丸型骨盤バンド ホワイト アシスト 05105488
18314 丸型骨盤バンド ホワイト アシスト 05105488
18314 丸型骨盤バンド ホワイト アシスト 05105488

丸型骨盤バンド ホワイト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-04
内容量1本注文コード05105488品番18314
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4060-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする