曜日別特売
01684 デラックス骨盤ベルト ホワイト アシスト 05105768

01684 デラックス骨盤ベルト ホワイト アシスト 05105768
01684 デラックス骨盤ベルト ホワイト アシスト 05105768
01684 デラックス骨盤ベルト ホワイト アシスト 05105768
01684 デラックス骨盤ベルト ホワイト アシスト 05105768

デラックス骨盤ベルト ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-32
内容量1本注文コード05105768品番01684
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:80~90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする