曜日別特売
01688 デラックス骨盤ベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105829

01688 デラックス骨盤ベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105829
01688 デラックス骨盤ベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105829
01688 デラックス骨盤ベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105829
01688 デラックス骨盤ベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105829

デラックス骨盤ベルト ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-36
内容量1本注文コード05105829品番01688
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブルー●サイズ:SS●適用範囲:70~80cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする