EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105835
品番
MTRシ+0
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
95
刃数
6
シャンク径(Φmm)
8
寸法a(mm)
45.052
寸法D(mm)
9.045
テーパー
1/19.212
寸法b(mm)
17
寸法d3(mm)
6.7
許容差
±0.03
寸法l2(mm)
30
先端径D1(mm)
6.547
大端径D2(Φmm)
9.93