EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105844
品番
MTRシ+1
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
68
全長L(mm)
100
刃数
6
シャンク径(Φmm)
10
寸法a(mm)
47.411
寸法D(mm)
12.065
テーパー
1/20.047
寸法b(mm)
18
寸法d3(mm)
9.7
許容差
±0.03
寸法l2(mm)
32
先端径D1(mm)
9.571
大端径D2(Φmm)
12.963