画像準備中

リーマ HS S柄 MTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05105853 品番 MTRシ+2
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質SKH51 シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)80 全長L(mm)125 刃数8 シャンク径(Φmm)15 寸法a(mm)57.658 寸法D(mm)17.78 テーパー1/20.02 寸法b(mm)19 寸法d3(mm)14.9 許容差±0.03 寸法l2(mm)45 先端径D1(mm)14.733 大端径D2(Φmm)18.729

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする