EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 MTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05105878
品番
MTRシ+4
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
120
全長L(mm)
180
刃数
10
シャンク径(Φmm)
25
寸法a(mm)
91.784
寸法D(mm)
31.267
テーパー
1/19.254
寸法b(mm)
23
寸法d3(mm)
26.5
許容差
±0.06
寸法l2(mm)
60
先端径D1(mm)
26.229
大端径D2(Φmm)
32.462